PHOENIX CONTACT - PHC1680539 PROT-M12 SPINA - 1680539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
5 ST
EAN
4017918163389
Artikelnummer
PHC1680539
Herstellernummer
1680539
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Verschlusskappen mit Aussen- oder Innengewinde.


