Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1660384 HC-B 16-AP-GY PIASTRA DI COPERTURA - 1660384

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 52 mm

  • Form der Aussparung - sonstige

  • Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff

  • Anzahl der Aussparungen - 0

  • Länge - 123 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918022020

Artikelnummer

PHC1660384

Herstellernummer

1660384

Hersteller

PHC

Breite:

52 mm

Form der Aussparung:

sonstige

Werkstoff der Adapterplatte:

Kunststoff

Anzahl der Aussparungen:

0

Länge:

123 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

HEAVYCON Abdeckplatte, für Wandausschnitte der Bauform B16/HV6, Dicke 3,5 mm, grau