Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1657009 VS-SCRJ-POF-FA-IP67 CONNETTORE - 1657009

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1657009 VS-SCRJ-POF-FA-IP67 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Anschlussart - klemmen

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356081382

Artikelnummer

PHC1657009

Herstellernummer

1657009

Hersteller

PHC

Steckverbindertyp:

sonstige

Anschlussart:

klemmen

Geeignet für Faserart:

Multimode

Ausführung:

Stecker (Plug)

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

blau

Werkstoff der Ferrule:

Metall

LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP67, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für Polymerfaser 980/1000 µm, für Einzeladerdurchmesser 2,2 mm, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,5 mm