PHOENIX CONTACT - PHC1656725 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 CONNETTORE - 1656725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 14 mm
Höhe - 15 mm
Umgebungstemperatur - -20...70 °C
Packung
1 ST
EAN
4046356030045
Artikelnummer
PHC1656725
Herstellernummer
1656725
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
14 mm
Höhe:
15 mm
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...0.25 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20