PHOENIX CONTACT - PHC1656657 VS-SI-FP-BP PIASTRA CIECA - 1656657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 51 mm
Höhe - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356030021
Artikelnummer
PHC1656657
Herstellernummer
1656657
Hersteller
PHC
Breite:
51 mm
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Pannello frontale per armadi Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1656657 - VS-SI-FP-BP Piastra cieca


