Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1656550 VS-SI-SD-IT PRESA CON CONTATTO - 1656550

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1656550 VS-SI-SD-IT PRESA CON CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusstechnik - sonstige

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356029926

Artikelnummer

PHC1656550

Herstellernummer

1656550

Hersteller

PHC

Anschlusstechnik:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Scatola di connessione per elettrodomestici Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1656550 - VS-SI-SD-IT Presa con contatto