PHOENIX CONTACT - PHC1653757 VS-SCRJ-PC COPERCHIO - 1653757

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4017918970130
Artikelnummer
PHC1653757
Herstellernummer
1653757
Hersteller
PHC
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzdeckel IP67, zur Abdeckung der Stifteinsätze im Tüllengehäuse IP67, VS-SC-RJ-..., VS-04-..., VS-06-... und VS-08-...



