Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1647666 ENLAR-M-KV-M20/M25 ADATTATORE - 1647666

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918947071

Artikelnummer

PHC1647666

Herstellernummer

1647666

Hersteller

PHC

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Erweiterungsadapter, M20 auf M25, inklusive O-Ring