PHOENIX CONTACT - PHC1646007 HC-M-KV-M25(14-21) INSERTO PORTACONTATTI - 1646007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...21 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 7 mm
Packung
25 ST
EAN
4017918941277
Artikelnummer
PHC1646007
Herstellernummer
1646007
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14...21 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
7 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Schlüsselweite:
34 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Sechskant Eckmaß:
36 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


