PHOENIX CONTACT - PHC1629214 M23-12S1N8A8003 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Datenkontakte - 0
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626618470
Artikelnummer
PHC1629214
Herstellernummer
1629214
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Datenkontakte:
0
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1629214 - M23-12S1N8A8003 Connettore