PHOENIX CONTACT - PHC1628879 M23-5EP198A80DN CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Datenkontakte - 0
Umgebungstemperatur - 125...125 °C
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626617756
Artikelnummer
PHC1628879
Herstellernummer
1628879
Hersteller
PHC
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1628879 - M23-5EP198A80DN Connettore