PHOENIX CONTACT - PHC1628808 M23-5ES198A8L24 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Datenkontakte - 0
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626618968
Artikelnummer
PHC1628808
Herstellernummer
1628808
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Datenkontakte:
0
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1628808 - M23-5ES198A8L24 Connettore