Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1627135 EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 PROL. T2 - 1627135

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1627135 EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 PROL. T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Nennstrom - 20 A

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626299471

Artikelnummer

PHC1627135

Herstellernummer

1627135

Hersteller

PHC

Stromart:

AC 3-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Nennstrom:

20 A

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

480 V

Kabellänge:

4 m

Kabeltyp:

spiralisiert

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Kontaktmaterial:

sonstige

Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015.