PHOENIX CONTACT - PHC1627133 EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 PROL. T2 - 1627133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Packung
1 ST
EAN
4055626299464
Artikelnummer
PHC1627133
Herstellernummer
1627133
Hersteller
PHC
Stromart:
AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
250 V
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
spiralisiert
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Kontaktmaterial:
sonstige


