PHOENIX CONTACT - PHC1623505 EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0ESBK01 CAVO T2 AC - 1623505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - freies Leitungsende
Nennstrom - 32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Packung
1 ST
EAN
4055626177861
Artikelnummer
PHC1623505
Herstellernummer
1623505
Hersteller
PHC
Stromart:
AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Nennstrom:
32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
480 V
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Kontaktmaterial:
sonstige


