Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1607323 RF-17P1N8A80DU INSERTO PORTACONT. - 1607323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 17

  • Mit Gewinde - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356174763

Artikelnummer

PHC1607323

Herstellernummer

1607323

Hersteller

PHC

Polzahl:

17

Mit Gewinde:

nein

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 13,2 mm