Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1584839 CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N PINZA A CRIMPARE - 1584839

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1584839 CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.7854...0.7854 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356156783

Artikelnummer

PHC1584839

Herstellernummer

1584839

Hersteller

PHC

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.7854...0.7854 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

195 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Crimpatrice Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1584839 - CRIMPFOX-1 6-ED-POF-N PINZA A CRIMPARE