Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1560251 PROT-M12 FS CAPPUCCIO DI PROTEZIONE - 1560251

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1560251 PROT-M12 FS CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356183659

Artikelnummer

PHC1560251

Herstellernummer

1560251

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Verschlusskappen mit Aussen- oder Innengewinde. Bedruckte oder unbedruckte Kennzeichnungsschilder.