PHOENIX CONTACT - PHC1553624 SACC-M12MRD-4Q SH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 4...8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356158794
Artikelnummer
PHC1553624
Herstellernummer
1553624
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
4...8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
ja
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader.