PHOENIX CONTACT - PHC1542907 SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356097802
Artikelnummer
PHC1542907
Herstellernummer
1542907
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5...5.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
ja
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.