Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1532126 EV-T2M3SO12-4P-R-B-SET SET SOCKET T2 BAS - 1532126

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1532126 EV-T2M3SO12-4P-R-B-SET SET SOCKET T2 BAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4067923000858

Artikelnummer

PHC1532126

Herstellernummer

1532126

Hersteller

PHC

CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, con coperchio di protezione rotondo, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2