PHOENIX CONTACT - PHC1508365 SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 6.5...8.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918900458
Artikelnummer
PHC1508365
Herstellernummer
1508365
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
6.5...8.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
ja
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.