PHOENIX CONTACT - PHC1507146 SAC-5P-15,0-900/M12FSB CAVO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 5
Packung
1 ST
EAN
4017918900007
Artikelnummer
PHC1507146
Herstellernummer
1507146
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
grün
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Bemessungsstrom In:
4 A