PHOENIX CONTACT - PHC1506888 SACC-M 8FS-3CON-M-SW CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918881214
Artikelnummer
PHC1506888
Herstellernummer
1506888
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5...5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
nein
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.