Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1503302 PROT-M12 SH TAPPO - 1503302

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1503302 PROT-M12 SH TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918910020

Artikelnummer

PHC1503302

Herstellernummer

1503302

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Tappo a vite Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1503302 - PROT-M12 SH Tappo