PHOENIX CONTACT - PHC1499533 IPD Y 5P2,5 BK DISTRIBUTORE A Y - 1499533
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 600 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Pol-Kennzeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151955533
Artikelnummer
PHC1499533
Herstellernummer
1499533
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Länge:
63 mm
Höhe:
54 mm
Breite:
97 mm
Distributore a Y, product family: IPD, numero poli: 4+PE, 600 V, 17,5 A, nero, codifica: P