Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1462716 XT 2,5-MT MORSETTO SEZIONATORE COLTELLO - 1462716

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1462716 XT 2,5-MT MORSETTO SEZIONATORE COLTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4063151854515

Artikelnummer

PHC1462716

Herstellernummer

1462716

Hersteller

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,5 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio