PHOENIX CONTACT - PHC1456187 PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 TAPPO - 1456187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Dichtung - nein
Art der Verriegelung - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP67
Mit Verlierschutz - nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
5 ST
EAN
4046356605700
Artikelnummer
PHC1456187
Herstellernummer
1456187
Hersteller
PHC
Mit Dichtung:
nein
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Verlierschutz:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Tappo M12 in plastica con nastro di fissaggio, per connettori maschio inutilizzati M12 con occhielli di fissaggio da 12,0 mm


