Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1456158 SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH CONNETTORE - 1456158

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1456158 SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Einschraubgewinde - M8

  • Mit Schirmanschluss - ja

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Verschmutzungsgrad - 3

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356605731

Artikelnummer

PHC1456158

Herstellernummer

1456158

Hersteller

PHC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Einschraubgewinde:

M8

Mit Schirmanschluss:

ja

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, angolato, M8, Montaggio posteriore, M10, Saldatura a onde