Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1440067 SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH CONNETTORE - 1440067

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1440067 SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Einschraubgewinde - M12

  • Mit Schirmanschluss - ja

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Verschmutzungsgrad - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356478663

Artikelnummer

PHC1440067

Herstellernummer

1440067

Hersteller

PHC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Einschraubgewinde:

M12

Mit Schirmanschluss:

ja

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Femmina, angolato, M12, codifica: A, Montaggio posteriore, M12 x 1, Saldatura a onde