PHOENIX CONTACT - PHC1436327 SACC-DSI-M12FS-8CON-L180PSCUP CONNETTORE - 1436327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Einschraubgewinde - M12
Mit Schirmanschluss - nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Verschmutzungsgrad - 3
Packung
20 ST
EAN
4046356438292
Artikelnummer
PHC1436327
Herstellernummer
1436327
Hersteller
PHC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Einschraubgewinde:
M12
Mit Schirmanschluss:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


