Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1430925 PROT-MINMS-PA-CHAIN TAPPO A VITE - 1430925

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1430925 PROT-MINMS-PA-CHAIN TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356332811

Artikelnummer

PHC1430925

Herstellernummer

1430925

Hersteller

PHC

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Tappo a vite Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1430925 - PROT-MINMS-PA-CHAIN TAPPO A VITE