Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1430857 PROT-M 8 FS-PA-CHAIN TAPPO IN PLASTICA - 1430857

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1430857 PROT-M 8 FS-PA-CHAIN TAPPO IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356332866

Artikelnummer

PHC1430857

Herstellernummer

1430857

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Tappo a vite Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1430857 - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN TAPPO IN PLASTICA