Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1425185 SI-RND-U1A PRESA - 1425185

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1425185 SI-RND-U1A PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 29.5 mm

  • Höhe - 42.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626386713

Artikelnummer

PHC1425185

Herstellernummer

1425185

Hersteller

PHC

Breite:

29.5 mm

Höhe:

42.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Servicedose mit USB A 3.0 (Buchse/Buchse), mit Schutzdeckel