Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424337 HC-CIF-B24-HFWL-PL ADATTATORE HEAVYCON - 1424337

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1424337 HC-CIF-B24-HFWL-PL ADATTATORE HEAVYCON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Befestigungselements - Schienenhalterung

  • Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff

  • Befestigungsrichtung - schwenkbar

  • Art der Tragschiene - Hutschiene

  • Mit PE-Anschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626370750

Artikelnummer

PHC1424337

Herstellernummer

1424337

Hersteller

PHC

Art des Befestigungselements:

Schienenhalterung

Werkstoff des Befestigungselements:

Kunststoff

Befestigungsrichtung:

schwenkbar

Art der Tragschiene:

Hutschiene

Mit PE-Anschluss:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

42 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

170 mm

HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, für Kontakteinsätze der Bauform B24