PHOENIX CONTACT - PHC1424115 SAC-4P-10,0-PUR/M12FST SH CAVO POWER - 1424115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 4
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356693196
Artikelnummer
PHC1424115
Herstellernummer
1424115
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Schutzart (IP):
IP65
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
63 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Bemessungsstrom In:
12 A


