PHOENIX CONTACT - PHC1423991 QPD C3PE2,5 1X6-10 BK CONNETTORE - 1423991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626366081
Artikelnummer
PHC1423991
Herstellernummer
1423991
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
84 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm


