PHOENIX CONTACT - PHC1423980 QPD W3PE2,5 9-14 M25 0,5 BK PASSAPARETE - 1423980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Gewindeanschlussmaß - M25
Packung
1 ST
EAN
4055626365978
Artikelnummer
PHC1423980
Herstellernummer
1423980
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
62 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm


