Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1423972 QPD H3PE2,5 4X9-14 BK DISTRIBUTORE A H - 1423972

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1423972 QPD H3PE2,5 4X9-14 BK DISTRIBUTORE A H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626365909

Artikelnummer

PHC1423972

Herstellernummer

1423972

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Phasenabgriff:

wählbar

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Durchgangswiderstand:

0.003 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

152 mm

Höhe:

31 mm

Breite:

65 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Derivazione precablata ad innesto per impianti civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1423972 - QPD H3PE2 5 4X9-14 BK DISTRIBUTORE A H