PHOENIX CONTACT - PHC1421659 E/MK 1 SUPPORTO TERMINALE - 1421659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 6.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
4017918021573
Artikelnummer
PHC1421659
Herstellernummer
1421659
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
6.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
21.2 mm
Großflächig beschriftbar.


