Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1421633 E/MK SUPPORTO TERMINALE - 1421633

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1421633 E/MK SUPPORTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918021559

Artikelnummer

PHC1421633

Herstellernummer

1421633

Hersteller

PHC

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

22 mm

Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau