Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419687 SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 CONNETTORE - 1419687

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419687 SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 500 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356533539

Artikelnummer

PHC1419687

Herstellernummer

1419687

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Kabellänge:

500 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter. Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten.