PHOENIX CONTACT - PHC1415243 MD-INB24-4-SZP-S PIASTRA MODULARE - 1415243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 168 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte - Edelstahl
Anzahl der Aussparungen - 4
Länge - 338 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626039480
Artikelnummer
PHC1415243
Herstellernummer
1415243
Hersteller
PHC
Breite:
168 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte:
Edelstahl
Anzahl der Aussparungen:
4
Länge:
338 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Modulplatte, mit Dichtung, für CES B24 Dichtrahmen, mit 4 Öffnungen, inklusive Befestigungsschrauben




