PHOENIX CONTACT - PHC1415207 A-INSP-M25-65N-P-BK TAPPO A VITE - 1415207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Halogenfrei - ja
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
4055626038520
Artikelnummer
PHC1415207
Herstellernummer
1415207
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Tappo a vite Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1415207 - A-INSP-M25-65N-P-BK TAPPO A VITE


