Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415206 A-INSP-M20-65N-P-BK TAPPO A VITE - 1415206

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1415206 A-INSP-M20-65N-P-BK TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626038513

Artikelnummer

PHC1415206

Herstellernummer

1415206

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Tappo a vite Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1415206 - A-INSP-M20-65N-P-BK TAPPO A VITE