PHOENIX CONTACT - PHC1414806 SAC-5P- 5,0-280/M12FSL FE CAVO DI POTENZ - 1414806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Codierelements - sonstige
Farbe - schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
1 ST
EAN
4055626034409
Artikelnummer
PHC1414806
Herstellernummer
1414806
Hersteller
PHC
Ausführung des Codierelements:
sonstige
Farbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.