PHOENIX CONTACT - PHC1414705 QPD P 2PE1,5 4-9 BK PASSAPARETE - 1414705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Anschlüsse je Pol - 1
Packung
1 ST
EAN
4055626031675
Artikelnummer
PHC1414705
Herstellernummer
1414705
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
70.8 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm