PHOENIX CONTACT - PHC1414682 QPD W 3PE1,5 M20 1,0 BK PASSAPARETE - 1414682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Einbauvariante - Snap-In/Einschraubteil
Packung
1 ST
EAN
4055626031354
Artikelnummer
PHC1414682
Herstellernummer
1414682
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
separat
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
45.5 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm


