PHOENIX CONTACT - PHC1414680 QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK PASSAPARETE - 1414680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 15 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Einbauvariante - Snap-In/Einschraubteil
Packung
1 ST
EAN
4055626031330
Artikelnummer
PHC1414680
Herstellernummer
1414680
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
15 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
separat
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
61.3 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm


