PHOENIX CONTACT - PHC1414398 CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE PASSACAVO - 1414398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Bemessungsspannung - 0.5 V
Polzahl - 4
Betriebstemperatur - -25...85 °C
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4055626166759
Artikelnummer
PHC1414398
Herstellernummer
1414398
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
0.5 V
Polzahl:
4
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Farbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
UL.


